光電センサ ブロック形 検出範囲 30 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61943256 品番FHDK 10P5160/S35A
参考基準価格(税別)¥90,600 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

Baumer FHDK シリーズ拡散センサは、バックグラウンド抑制がパルス赤 LED 光源で、コネクタ M8 4 ポイントコネクタを備えています。PNP トランジスタ出力を使用し、逆極性保護を実現 及び短絡が発生しています動作温度: -25 → +65 ℃ 保護クラス IP65 応答時間: 1 ms
Baumer FHDK シリーズ拡散センサは、バックグラウンド抑制がパルス赤 LED 光源で、コネクタ M8 4 ポイントコネクタを備えています。PNP トランジスタ出力を使用し、逆極性保護を実現 及び短絡が発生しています動作温度: -25 → +65 ℃ 保護クラス IP65 応答時間: 1 ms。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:FHDK 10P アズワン品番65-7323-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする