光電センサ ブロック形 検出範囲 30 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61943274 品番SOOD-BS-L-PN-30
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

Festo Sood シリーズブロック構造光電センサは、バックグラウンドサプレッション付きの拡散検知方式です。最大検出範囲は 30 mm です。PNP (ライトスイッチング)や NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。光の種類:赤色レーザー 電気接続:ケーブル UL認定
Festo Sood シリーズブロック構造光電センサは、バックグラウンドサプレッション付きの拡散検知方式です。最大検出範囲は 30 mm です。PNP (ライトスイッチング)や NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。光の種類:赤色レーザー 電気接続:ケーブル UL認定。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:30 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:プラグ付きケーブル●シリーズ:SOOD アズワン品番65-7340-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする