光電センサ ブロック形 検出範囲 300 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61943299 品番E3SRS30B430
参考基準価格(税別)¥71,700 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

E3S-RSシリーズ短距離範囲の透明体センサ
円筒形(平らでない)物体を検出するため、亜鉛ダイキャストボディPNP又はNPNバージョンのセンサを用意
入光時オン / 遮光時オン作動を選択可能 応答時間: 1 ms (オン又はオフ) 1ターンの感度調節 IR(赤外線)LED光源 負荷短絡保護 相互干渉の防止 供給電圧: 12 → 24 V dc 消費電流: 40 mA 動作温度: 0 → 40℃ ハ
E3S-RSシリーズ短距離範囲の透明体センサ。円筒形(平らでない)物体を検出するため、亜鉛ダイキャストボディPNP又はNPNバージョンのセンサを用意。入光時オン / 遮光時オン作動を選択可能 応答時間: 1 ms (オン又はオフ) 1ターンの感度調節 IR(赤外線)LED光源 負荷短絡保護 相互干渉の防止 供給電圧: 12 → 24 V dc 消費電流: 40 mA 動作温度: 0 → 40℃ ハウジング材質: 亜鉛ダイキャスト(レンズ: ポリカーボネート) 接続: 配線済みケーブル付属 E39-R1反射板付属 IP67の環境侵入保護。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7265-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする