光電センサ ブロック形 検出範囲 300 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61943308 品番SOOE-BS-L-PNLK-T
参考基準価格(税別)¥51,700 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサは、拡散検出方式でバックグラウンドサプレッションを備えています。最大検出範囲は 300 mm です。PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。光の種類:赤色レーザー 電気接続:プラグ UL認定
Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサは、拡散検出方式でバックグラウンドサプレッションを備えています。最大検出範囲は 300 mm です。PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。光の種類:赤色レーザー 電気接続:プラグ UL認定。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN/PNP●シリーズ:SOOE アズワン品番65-7344-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする