GTB2F-F5131 光電センサ ブロック形 検出範囲 35 mm SICK 61943360

光電センサ ブロック形 検出範囲 35 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61943360品番GTB2F-F5131
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Erwin Sick 光電近接センサは、波長が 660 nm で背景抑制及びダークスイッチングモードを備えています。長方形のハウジング設計(発光性)を採用しています。ケーブル材質: PVC 抵抗負荷による信号伝送時間
Erwin Sick 光電近接センサは、波長が 660 nm で背景抑制及びダークスイッチングモードを備えています。長方形のハウジング設計(発光性)を採用しています。ケーブル材質: PVC 抵抗負荷による信号伝送時間。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:35 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ 0.2m ケーブル●シリーズ:G2Fアズワン品番65-7297-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする