光電センサ ブロック形 検出範囲 4 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-7360-88 注文コード61943387 品番E3JM-R4M4-US
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なし
スルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1
E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なし。スルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1 → 5秒(可変)の遅延時間を持たせるオンディレー、オフディレー及びワンショット(256-427、256-433及び256-449を除く)出力 スルービームタイプはトランスミッタ及びレシーバの組み合わせで提供 動作モード: 明状態オン / 暗状態オン(選択可能) 電源電圧: 12 → 240 Vdc又は24 → 240 Vac 逆反射タイプは誤始動を減らすために偏光を使用しています。 反射板(タイプE39-R1)込み 動作温度範囲: -25 → +55℃ リレーの互換性: 5 Vac 10 A以上 端子ブロック、PG13.5エントリ 定格電力: スルービームは3 W、スルービーム以外は2 W 取り付けブラケット及びケーブルグランド込み。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4 m●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 Terminal ねじ●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:5V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66●電流 Max:3 A●応答時間:30 ms●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7360-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする