光電センサ ブロック形 検出範囲 400 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61943439 品番XU5M18MA230K
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

XU5発光光電センサ
XU5発光光電センサは、紫外(UV)光を当てると発光する可視 / 非可視マークを検出します。
3線DC 離散出力信号 放射: 紫外線(伝送周波数= 370 nm) ステータスLED(出力状態で緑) IP保護等級: IP67
XU5発光光電センサ。XU5発光光電センサは、紫外(UV)光を当てると発光する可視 / 非可視マークを検出します。3線DC 離散出力信号 放射: 紫外線(伝送周波数= 370 nm) ステータスLED(出力状態で緑) IP保護等級: IP67。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:400 mm●出力タイプ:ソリッドステート●電気的接続:1/2 インチ 20 UNF 3 ピンコネクタです●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:240V●接続方式:ねじ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:200 mA●応答時間:<1 ms●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7353-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする