GTB6-F7411V 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm → 250 mm SICK 61943484

光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm → 250 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61943484品番GTB6-F7411V
参考基準価格(税別)¥50,900販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

概要一目でわかるステンレススチール製のハウジング 1.4404 ( 316L )、M3 ねじ付き取り付け穴 赤色光及び赤外線 LED のバージョン ケーブル接続で入光時 / 遮光時スイッチングを調整可能 表面にコーティングが施され、傷に対する耐性が向上しています IP69K エンクロージャ保護等級 Ecolab テスト要件に適合あなたの利点赤と赤の LED オプションで、テク
概要一目でわかるステンレススチール製のハウジング 1.4404 ( 316L )、M3 ねじ付き取り付け穴 赤色光及び赤外線 LED のバージョン ケーブル接続で入光時 / 遮光時スイッチングを調整可能 表面にコーティングが施され、傷に対する耐性が向上しています IP69K エンクロージャ保護等級 Ecolab テスト要件に適合あなたの利点赤と赤の LED オプションで、テクスチャと色のバリエーションがある物体を検出します IP69K エンクロージャ等級の耐衝撃性ステンレススチール製ハウジング Ecolab 洗浄剤 ケーブル接続による便利な入光時 / 遮光時スイッチング M3 ねじ付き取り付け穴で取り付けが簡単です Sick ASIC を使用した優れた光学性能と堅牢 使いやすいポテンショメータと高精度により、設置と調整が簡単です 可視インジケータ LEDG6 Inox 製品ファミリは、特殊シーリングで、洗浄用途での化学薬品及び洗浄洗浄洗剤に対する特別な耐性を備えています。光電センサには用途に応じてさまざまなバージョンがあり、バックグラウンド抑制機能付き、スルービーム又は光電回帰反射センサなどを用意しています。コンプリメンタリ出力により、入光時 / 遮光時スイッチングが簡単です。コンパクトで頑丈なハウジングは、ステンレススチール製 1.4404 です ( 316L )も大きな衝撃に耐えます 強化・コーティングされたフロントスクリーンは傷に強い。M3 ねじの取り付け穴により、すばやく簡単に取り付けられます。インジケータ LED の黒色の背景により、視認性が向上しています。用途コンベアベルトの搬送クレートの検出。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:5 mm → 250 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 コネクタ、ケーブル付き●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:赤色ライト●IP保護等級:IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:0.00125 秒●動作温度 Max:55●代表規格:CE Certified, UL Certifiedアズワン品番65-7288-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする