オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 検出・センサ
オムロンヘルスケアの センサ
オムロンヘルスケアの 光電・ファイバセンサ
光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 15 → mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5 mm 15 → mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:Pre-Wired Cable●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃
注文コード
61943554
品番
E3TSL112M
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
拡散反射型
部分的な背景抑制(BGS)機能内蔵
拡散反射型。部分的な背景抑制(BGS)機能内蔵。
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5 mm 15 → mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:Pre-Wired Cable●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番
65-7265-77