SOOD-BS-R-PN-50 光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mm Festo 61943588

光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61943588品番SOOD-BS-R-PN-50
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Festo Sood シリーズブロック構造光電センサは、バックグラウンドサプレッション付きの拡散検知方式です。最大検出範囲は 50 mm です。PNP (ライトスイッチング)や NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤色 LED 電気接続:ケーブル UL認定
Festo Sood シリーズブロック構造光電センサは、バックグラウンドサプレッション付きの拡散検知方式です。最大検出範囲は 50 mm です。PNP (ライトスイッチング)や NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤色 LED 電気接続:ケーブル UL認定。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:50 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:プラグ付きケーブル●シリーズ:SOODアズワン品番65-7342-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする