光電センサ ブロック形 検出範囲 500 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:500 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:コネクタ M8 - 4 ピン●シリーズ:E3ZM-B 注文コード61943807 品番E3ZM-B86-C
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Omron E3ZM-B は、透明材の検出に対する検出の安定性を強化しています。すべての透明な素材用のモデルでは、ポテンショメータ又はティーチボタンを使用して個々の要件に合わせて簡単かつ直観的に調整できます。PET 最適化モデルでは、PET 材料の最高の安定性を実現するための追加的な自動制御測定が可能です。頑丈なハウジングで簡単に調整できます IP67
Omron E3ZM-B は、透明材の検出に対する検出の安定性を強化しています。すべての透明な素材用のモデルでは、ポテンショメータ又はティーチボタンを使用して個々の要件に合わせて簡単かつ直観的に調整できます。PET 最適化モデルでは、PET 材料の最高の安定性を実現するための追加的な自動制御測定が可能です。頑丈なハウジングで簡単に調整できます IP67 要件を満たしています。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:500 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:コネクタ M8 - 4 ピン●シリーズ:E3ZM-B アズワン品番65-7316-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする