光電センサ ブロック形 検出範囲 500 mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:500 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●シリーズ:E3ZM-B 注文コード61943816 品番E3ZM-B61T 2M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Omron E3ZM-B は、透明材の検出に対する検出の安定性を強化しています。すべての透明な素材用のモデルでは、ポテンショメータ又はティーチボタンを使用して個々の要件に合わせて簡単かつ直観的に調整できます。PET 最適化モデルでは、PET 材料の最高の安定性を実現するための追加的な自動制御測定が可能です。頑丈なハウジングで簡単に調整できます IP67
Omron E3ZM-B は、透明材の検出に対する検出の安定性を強化しています。すべての透明な素材用のモデルでは、ポテンショメータ又はティーチボタンを使用して個々の要件に合わせて簡単かつ直観的に調整できます。PET 最適化モデルでは、PET 材料の最高の安定性を実現するための追加的な自動制御測定が可能です。頑丈なハウジングで簡単に調整できます IP67 要件を満たしています。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:500 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●シリーズ:E3ZM-B アズワン品番65-7272-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする