光電センサ ブロック形 検出範囲 60 mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:反射が限定されます●検出範囲:60 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:3線ケーブル2 m●シリーズ:E3S-LS3 注文コード61943895 品番E3S-LS3NW 2M
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Omron E3S-LS3 シリーズは、基板センサです。穴やノッチの影響を受けずに安定した検出が可能です。限定反射センサタイプとタイマー機能付き / なしが付属します。主な用途には、基板の検出、透明フィルムシートの検出、ウエハーカセット取り付けの検出などがあります。このセンサは、IP40 の要件に適合します
Omron E3S-LS3 シリーズは、基板センサです。穴やノッチの影響を受けずに安定した検出が可能です。限定反射センサタイプとタイマー機能付き / なしが付属します。主な用途には、基板の検出、透明フィルムシートの検出、ウエハーカセット取り付けの検出などがあります。このセンサは、IP40 の要件に適合します。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:反射が限定されます●検出範囲:60 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:3線ケーブル2 m●シリーズ:E3S-LS3 アズワン品番65-7275-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする