光電センサ ブロック形 検出範囲 700 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61943974 品番RL28-8-H-700-RT/47/105
参考基準価格(税別)¥64,400 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

Pepperl+Fuchs バックグラウンド抑制センサ、電源オン及びスイッチング状態用の超高輝度 LED、赤色の伝送 LED による優れた整列 Ability、スイッチ付き省エネランプを使用しても周辺光に対して感応しません。防水性、保護等級 IP67、保護クラス II があります電源オン及びスイッチング状態を示すための超高輝度LED 赤色伝送 LED による優れた位置合わせ A
Pepperl+Fuchs バックグラウンド抑制センサ、電源オン及びスイッチング状態用の超高輝度 LED、赤色の伝送 LED による優れた整列 Ability、スイッチ付き省エネランプを使用しても周辺光に対して感応しません。防水性、保護等級 IP67、保護クラス II があります電源オン及びスイッチング状態を示すための超高輝度LED 赤色伝送 LED による優れた位置合わせ Ability スイッチ付き省エネランプ使用時にも周辺光に対する感応性なし 防水等級、保護等級: IP67 保護クラスII。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:700 mm●出力タイプ:1 PNP●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:RL28 アズワン品番65-7323-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする