CX400 拡散反射型
CX-400シリーズ光電センサは、116モデルという幅広いラインナップが揃っています。 どのような要求の用途にも、パナソニックのこのシリーズは対応しています。 IP-67規格に準拠したCX-400シリーズは、最も要求の厳しい環境向けに設計されています。 この拡散反射型センサは、直径2 mmのビームスポットの狭視野タイプで、検出距離100、
CX400 拡散反射型。CX-400シリーズ光電センサは、116モデルという幅広いラインナップが揃っています。 どのような要求の用途にも、パナソニックのこのシリーズは対応しています。 IP-67規格に準拠したCX-400シリーズは、最も要求の厳しい環境向けに設計されています。 この拡散反射型センサは、直径2 mmのビームスポットの狭視野タイプで、検出距離100、300、及び800 mmのモデルが用意されています。赤色LEDスポットビーム 微細な物体も正確に検知 音量調整作業を削減。