SICK
SICKの 検出・センサ
SICKの センサ
SICKの 光電・ファイバセンサ
光電センサ ミニチュア IO-Link 検出範囲 4 → 220 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:4 220 → mm●出力タイプ:PNP/NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:25 mA●インターフェイス:IO-Link●動作温度 Max:+60℃●ねじの呼び:M8
注文コード
61944078
品番
WTB4FP-1G311120ZZZ
参考基準価格(税別)
¥52,400
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:4 220 → mm●出力タイプ:PNP/NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:25 mA●インターフェイス:IO-Link●動作温度 Max:+60℃●ねじの呼び:M8
アズワン品番
65-7268-81