SICK
SICKの 検出・センサ
SICKの センサ
SICKの 光電・ファイバセンサ
光電センサ ミニチュア 検出範囲 10 m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61944105
品番
WSE4FP-21312100ZZZ
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
仕様
●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:10 m●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:3 ピンコネクタ、M8●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:25 mA●応答時間:= 500 μ s●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certified
アズワン品番
65-7270-92