XUM4ANXBM8 光電センサ ミニチュア 検出範囲 250 mm TELEMECANIQUE SENSORS 61944148

光電センサ ミニチュア 検出範囲 250 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61944148品番XUM4ANXBM8
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の NPN ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の NPN ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能。

仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:250 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM4アズワン品番65-7288-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする