SICK
SICKの 検出・センサ
SICKの センサ
SICKの 光電・ファイバセンサ
光電センサ 円柱 検出範囲 10 800 → mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61944236
品番
VTE18-3F8440
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●センサーのスタイル:円柱●検出タイプ:エネルギー用●検出範囲:10,800 → mm●出力タイプ:PNP●スイッチモード:入光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.002 秒●材質:金属、ニッケルめっき黄銅●ねじの呼び:M12
アズワン品番
65-7305-30