オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 検出・センサ
オムロンヘルスケアの センサ
オムロンヘルスケアの 光電・ファイバセンサ
光電センサ 円柱 検出範囲 300 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサーのスタイル:円柱●検出タイプ:拡散●検出範囲:300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●シリーズ:E3FA/E3RA/E3FB/E3RB
注文コード
61944254
品番
E3RA-DP22
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサーのスタイル:円柱●検出タイプ:拡散●検出範囲:300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●シリーズ:E3FA/E3RA/E3FB/E3RB
アズワン品番
65-7283-32