オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 検出・センサ
オムロンヘルスケアの センサ
オムロンヘルスケアの 光電・ファイバセンサ
光電センサ 角型 検出範囲 10000 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61944270
品番
E3JM-10M4-G-NN
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:10000 mm●出力タイプ:リレー●電気的接続:端子台●シリーズ:E3JM
アズワン品番
65-7280-18