光電センサ 角型 検出範囲 1200 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61944279 品番 E3NC-SA51 2M
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
付属品取扱説明書 仕様●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:拡散●検出範囲:1200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:2 mケーブル●シリーズ:E3NC 質量(g)梱包状態:約115、本体:約75 使用温度範囲(℃)1〜2台連結:-25〜55、3〜10台連結:-25〜50、11〜16台連結:-25〜45、17〜30台連結:-25〜40(ただし、氷結、結露しないこと) シリーズE3NC コード長さ(m)2 検出方式拡散 接続方式コード引き出し 検出距離(mm)1200 材質(ケース)ポリカーボネート 電源電圧(V)DC10〜30、リップル(p-p)10%含む 保護等級- 光源- タイマ機能タイマ機能無効、オフディレイ、オンディレイ、ワンショット、オンオフディレイから選択、1〜9999ms 応答時間最速モード:1.5ms以下、高速モード:5ms以下、標準モード:10ms以下、ギガパワーモード:50ms以下 消費電流(mA)通常モード:80以下(電源電圧24V)、エコ機能ON:70以下(電源電圧24V)、エコ機能LO:75以下(電源電圧24V) センサー型式角型 照度(Lx)- 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(ケーブル)PVC 材質(カバー)ポリカーボネート 保護回路出力短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能(最速モードでは無効) 材質(レンズ)- 保存温度範囲(℃)-30〜70 消費電力(mW)通常モード:1920以下(電源電圧24V)、エコ機能ON:1680以下(電源電圧24V)、エコ機能LO:1800以下(電源電圧24V) 感度調整スマートチューニング(2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング/ワークなしチューニング/2点エリアチューニング/1点エリアチューニング/ワークなしエリアチューニング)、またはマニュアル調整 動作モード入光ON/遮光ON切替式 表示灯メインデジタル表示(白)、サブデジタル表示(緑)、OUT表示灯(橙)、L/D表示灯(橙)、ST表示灯(青)、ZERO表示灯(緑)、OUT選択表示灯(橙) 耐振動耐久:10〜55Hz、複振幅 1.5mm、X、Y、Z各方向2h レーザークラス- 組合対応(せアンプ/ヘッド)E3NC-SH100、E3NC-SH250、E3NC-SH250H 応差- アズワン品番65-7267-82 入出力2出力+1入力 負荷電流(mA)(制御出力)100以下(1〜3台連結)、20以下(4台以上連結) 出力形式PNP 耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz 耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回 残留電圧(V)(制御出力)負荷電流10mA未満時:1以下、負荷電流10〜100mA時:2以下 電気的接続2mケーブル アンプタイプアンプユニット 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用湿度範囲(%RH)35〜85 スポット径(Φmm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする