光電センサ 角型 検出範囲 1200 mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61944288 品番 E3NC-LH02 2M
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
付属品取扱説明書 仕様●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:拡散●検出範囲:1200 mm●電気的接続:2 mケーブル●シリーズ:E3NC 質量(g)梱包状態:約115、本体:約65 使用温度範囲(℃)-10〜55(ただし、氷結、結露しないこと) シリーズE3NC コード長さ(m)2 検出方式拡散反射形 接続方式コネクタ中継 検出距離(mm)ギガパワーモード:1200、標準モード:75、高速モード:250、最速モード:200、Note:白紙 材質(ケース)ポリカーボネート 電源電圧(V)- 保護等級IEC:IP65(ボリウムロックのみ) 光源可視半導体レーザ(660nm) タイマ機能- 応答時間- 消費電流(mA)- センサー型式角型 照度(Lx)白熱ランプ:10000以下、太陽光:20000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(ケーブル)PVC 材質(カバー)- 保護回路- 材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA) 保存温度範囲(℃)-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 消費電力(mW)- 感度調整- 動作モード- 表示灯OUT表示灯(橙)、STABILITY表示灯(緑) 耐振動耐久:10〜55Hz、複振幅1.5mmまたは100m/s2、X、Y、Z各方向2h レーザークラスIEC:クラス1、EN:クラス1、FDA:クラス1、JIS:クラス1 組合対応(せアンプ/ヘッド)E3NC-LA0、E3NC-LA21 2M、E3NC-LA24、E3NC-LA51 2M、E3NC-LA54、E3NC-LA7、E3NC-LA9 応差設定距離の10%以下 アズワン品番65-7284-09 入出力- 負荷電流(mA)- 出力形式- 耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz 耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回 残留電圧(V)- 電気的接続2mケーブル アンプタイプセンサヘッド 保存湿度範囲(%RH)35〜85(ただし、結露しないこと) 使用湿度範囲(%RH)35〜85(ただし、結露しないこと) スポット径(Φmm)(投光)Φ0.8mm(距離:300mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする