光電センサ 角型 検出範囲 15000 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:15000 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12 ピグテール●シリーズ:E3Z-Laser 注文コード61944297 品番E3Z-LR81-M1J 0.3M
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:15000 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12 ピグテール●シリーズ:E3Z-Laser アズワン品番65-7281-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする