オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 検出・センサ
オムロンヘルスケアの センサ
オムロンヘルスケアの 光電・ファイバセンサ
光電センサ 角型 検出範囲 15000 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:15000 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:2 mケーブル●シリーズ:E3Z-Laser
注文コード
61944306
品番
E3Z-LR61 2M
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:15000 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:2 mケーブル●シリーズ:E3Z-Laser
アズワン品番
65-7281-66