オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 検出・センサ
オムロンヘルスケアの センサ
オムロンヘルスケアの 光電・ファイバセンサ
光電センサ 角型 検出範囲 15000 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:15000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:0.3 m PVC ケーブル●シリーズ:E3Z
注文コード
61944315
品番
E3Z-T81-M1J 0.3M
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:15000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:0.3 m PVC ケーブル●シリーズ:E3Z
アズワン品番
65-7282-15