オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 検出・センサ
オムロンヘルスケアの センサ
オムロンヘルスケアの 光電・ファイバセンサ
光電センサ 角型 検出範囲 30000 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61944324
品番
E3Z-T82 2M
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:30000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:2 mケーブル●シリーズ:E3Z
アズワン品番
65-7281-91