オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 検出・センサ
オムロンヘルスケアの センサ
オムロンヘルスケアの 光電・ファイバセンサ
光電センサ 角型 検出範囲 4000 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61944340
品番
E3Z-R81-M1J 0.3M
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 ピグテール●シリーズ:E3Z
アズワン品番
65-7281-16