光電センサ 角型 検出範囲 90 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61944349 品番E3Z-L81-IL3 2M
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:拡散●検出範囲:90 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:2 mケーブル●シリーズ:E3Z-_-IL_ アズワン品番65-7280-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする