WS/WE100-2P4439 光電センサ 角形 検出範囲 0 → 33000 mm SICK 61944367

光電センサ 角形 検出範囲 0 → 33000 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61944367品番WS/WE100-2P4439
参考基準価格(税別)¥41,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

OverviewThe W100-2 miniature photoelectric sensors include all common detection principles (transceiver barrier, reflex barrier, reflex barrier for detecting transparent objects, energetic direct reflection detector and direct reflection grid with background attenuation ) and are therefore truly versatile in terms of detection
OverviewThe W100-2 miniature photoelectric sensors include all common detection principles (transceiver barrier, reflex barrier, reflex barrier for detecting transparent objects, energetic direct reflection detector and direct reflection grid with background attenuation ) and are therefore truly versatile in terms of detection。The proven housing shape with M3 mounting threads and 2.5cm hole spacing allows easy, standardized and economical mounting。The W100-2 product family thus offers high-performance, cost-effective photoelectric sensors.At a glanceHigh reliability in terms of robustness, detection behaviour and immunity to stray light WT100-2 Direct Reflection Detector (energetic or with background attenuation) WL100-2 reflex light curtain, also available as a variant for detecting transparent objects WS / WE100-2 transceiver barrier Numerous connection methods available (standard: 2 m cable M8 male connector, 3 poles M8 male connector, 4 poles male cable connector on request) Light

仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 33000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8オスコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●実装タイプ:基板実装●ねじの呼び:M8アズワン品番65-7303-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする