SICK
SICKの 検出・センサ
SICKの センサ
SICKの 光電・ファイバセンサ
光電センサ 角形 検出範囲 0 10 → m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61944385
品番
WS/WE12L-2P410
参考基準価格(税別)
¥212,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:スルービーム光電●検出範囲:0 10 → m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12オスコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:コネクタ●ライトソース:レーザー●IP保護等級:IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0002 秒●材質:金属●ねじの呼び:M12
アズワン品番
65-7304-23