光電センサ 角形 検出範囲 100 mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61944419 品番ZX2-LD100L 0.5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥116,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●電気的接続:0.5 mケーブル●シリーズ:ZX2 アズワン品番65-7284-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする