オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 検出・センサ
オムロンヘルスケアの センサ
オムロンヘルスケアの 光電・ファイバセンサ
光電センサ 角形 検出範囲 300 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61944437
品番
ZX1-LD300A81 5M
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:拡散●検出範囲:300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:5 mケーブル●シリーズ:ZX1
アズワン品番
65-7281-34