曜日別特売
WL12G-3P2582S04 光電センサ 角形 検出範囲 4000 mm SICK 61944446

光電センサ 角形 検出範囲 4000 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61944446品番WL12G-3P2582S04
参考基準価格(税別)¥95,800販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

概要W12G 光電センサを使用すると、透明な物体を確実に検出できます。ペットボトルから薄く透明なフィルムまで、あらゆるものが検出されます。W12G は、電磁両立性に優れた頑丈な金属製ハウジングを備えており、化学薬品 / 熱条件に対する高い耐性を備え、高圧洗浄に対する優れた耐性を備えています。一目でわかるオプションのTeflonRコーティングを施した
概要W12G 光電センサを使用すると、透明な物体を確実に検出できます。ペットボトルから薄く透明なフィルムまで、あらゆるものが検出されます。W12G は、電磁両立性に優れた頑丈な金属製ハウジングを備えており、化学薬品 / 熱条件に対する高い耐性を備え、高圧洗浄に対する優れた耐性を備えています。一目でわかるオプションのTeflonRコーティングを施した、頑丈な亜鉛ダイキャストハウジング 透明な物体の検出に高い信頼性を実現 精密な自動コリメーション光学素子 産業用途向けの頑丈なセンサ 精密なピンポイントLED ダブテール取り付け - 取り付け穴と長方形の穴 視認性の高いステータスLED IO-Linkによる柔軟なセンサー設定、監視、詳細な診断、可視化あなたの利点優れたチップ技術により、PET ボトルから透明フィルムまで、透明な物体を信頼性の高い方法で検出できます 産業環境からの干渉に対する耐性 PinPoint 技術により、明るく非常に小さく高精度のライトスポットを簡単かつ迅速にセンサー位置合わせできます 精密なスイッチング特性、高速な応答時間、高い検出品質で物体を検出できます 産業用途向けに設計機械的、熱的、化学的、及び電磁負荷に対する最大の耐性 回転可能なオスコネクタと各種の取り付けオプションにより、柔軟な取り付けと取り付けが可能です PLCからデータに簡単にアクセスできる入出力リンク 構成が迅速で簡単用途透明オブジェクトを検出しています。

仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:回帰反射●検出範囲:4000 mm●出力タイプ:PNP●スイッチモード:入光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M12オスコネクタ●ライトソース:赤外線LED●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:40 mA●応答時間:0.0006 秒●実装タイプ:ねじ取り付け●ねじの呼び:M12アズワン品番65-7315-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする