オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 検出・センサ
オムロンヘルスケアの センサ
オムロンヘルスケアの 光電・ファイバセンサ
光電センサ 角形 検出範囲 50 mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61944455
品番
ZX2-LD50 0.5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥116,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:拡散●検出範囲:50 mm●電気的接続:0.5 mケーブル●シリーズ:ZX2
アズワン品番
65-7280-66