オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 検出・センサ
オムロンヘルスケアの センサ
オムロンヘルスケアの 光電・ファイバセンサ
光電センサ 角形 検出範囲 50 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61944464
品番
ZX1-LD50A61 2M
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:拡散●検出範囲:50 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:2 mケーブル●シリーズ:ZX1
アズワン品番
65-7280-31