SICK
SICKの 検出・センサ
SICKの センサ
SICKの 光電・ファイバセンサ
光電センサ 検出範囲 0.06 → 6 m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:60 mm → 、6 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<500 μs●動作温度 Min:-25℃●代表規格:CE認定、cULus認定
注文コード
61944525
品番
GRL18S-P2431V
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
GR18 Inox 光電センサ
GR18 Inox 光電センサ。
仕様
●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:60 mm → 、6 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<500 μs●動作温度 Min:-25℃●代表規格:CE認定、cULus認定
アズワン品番
65-7300-41