光電センサ 検出範囲 2 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61944699 品番XUAH0203
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Schneider Electric の光電センサは、XU アプリケーション製品に属しています。組み立て用途向けに設計されています。DC 電源とソリッドステート出力を備えた、配線済みの円筒形金属ケースです。このセンサは、ケーブル接続済みです。IP 保護等級: IP67、IP65 水銀不使用
Schneider Electric の光電センサは、XU アプリケーション製品に属しています。組み立て用途向けに設計されています。DC 電源とソリッドステート出力を備えた、配線済みの円筒形金属ケースです。このセンサは、ケーブル接続済みです。IP 保護等級: IP67、IP65 水銀不使用。

仕様●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:2 m●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XUA アズワン品番65-7330-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする