曜日別特売
XUYAFV946S 光電センサ 検出範囲 2 m TELEMECANIQUE SENSORS 61944708

光電センサ 検出範囲 2 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61944708品番XUYAFV946S
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

電圧が 1224V ( DC )の Schneider Electrics 光電センサには、2 m のケーブルが付属しています。過酷な環境での検出 監視位置
電圧が 1224V ( DC )の Schneider Electrics 光電センサには、2 m のケーブルが付属しています。過酷な環境での検出 監視位置。

仕様●検出タイプ:LED●検出範囲:2 m●出力タイプ:ソリッドステート●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XUYアズワン品番65-7289-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする