光電センサ 検出範囲 2 mm → 30 mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61944744 品番SLDN3002M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプル、安全、効率的な設計。 レトロ反射やスルービームなどの他の技術を使用するのではなく、システムに必要なセンサは 1 つだけです。 標準 M5 インターフェイスに防水 / 防塵シールを実現します。 非常に堅牢なケース材質:ステンレススチール 316 高い物理的衝撃に対する耐性。 10-50Hz ダブル振幅の振動テスト実施。X.Y ですZ各方向に 2 時間。 衝
シンプル、安全、効率的な設計。 レトロ反射やスルービームなどの他の技術を使用するのではなく、システムに必要なセンサは 1 つだけです。 標準 M5 インターフェイスに防水 / 防塵シールを実現します。 非常に堅牢なケース材質:ステンレススチール 316 高い物理的衝撃に対する耐性。 10-50Hz ダブル振幅の振動テスト実施。X.Y ですZ各方向に 2 時間。 衝撃およびバンプは 1000 m/s 2、X.Y.Z でテスト済み各方向に 6 回Bulgin の薄型光電センサ製品は、高度な機械的及び電気的安定性を備えています。コスト効果の高いフレキシブルなセンシングソリューション製造オートメーションや産業オートメーションの検出作業向けに特別に設計されています。光源:赤 LED 検出距離:2 → 30 mm 検出方法:反射、拡散 電圧 - 電源:12 → 24 V dc 応答時間 =< 0.5 ms 本体の材質:SUS 316L 接続方法:ケーブル ケーブル長:2 m 動作温度: -10 → +50 ℃ 動作湿度:35 → 85 % (結露なし) 耐振動性:10-50 Hz ダブル振幅、XYZ各方向に 2 時間 耐衝撃性:1000 m/s 2、X.Y.Z (各方向 6 回)。

仕様●検出タイプ:拡散●検出範囲:2 mm → 30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M5コネクタ●最大DC電圧:24V●接続方式:M5コネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:11 mA●応答時間:<500 μ s●動作温度 Max:+50℃ アズワン品番65-7266-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする