光電センサ 検出範囲 2 mm → 30 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61944760 品番SLLN3002CL
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプル、安全、効率的な設計。 レトロ反射やスルービームなどの他の技術を使用するのではなく、システムに必要なセンサは 1 つだけです。 標準 M5 インターフェイスに防水 / 防塵シールを実現します。 非常に堅牢なケース材質:ステンレススチール 316 高い物理的衝撃に対する耐性。 10-50Hz ダブル振幅の振動テスト実施。X.Y ですZ各方向に 2 時間。 衝
シンプル、安全、効率的な設計。 レトロ反射やスルービームなどの他の技術を使用するのではなく、システムに必要なセンサは 1 つだけです。 標準 M5 インターフェイスに防水 / 防塵シールを実現します。 非常に堅牢なケース材質:ステンレススチール 316 高い物理的衝撃に対する耐性。 10-50Hz ダブル振幅の振動テスト実施。X.Y ですZ各方向に 2 時間。 衝撃およびバンプは 1000 m/s 2、X.Y.Z でテスト済み各方向に 6 回Bulgin の薄型光電センサ製品は、高度な機械的及び電気的安定性を備えています。コスト効果の高いフレキシブルなセンシングソリューション製造オートメーションや産業オートメーションの検出作業向けに特別に設計されています。光源:赤 LED 検出距離:2 → 30 mm 検出方法:反射、拡散 電圧 - 電源:12 → 24 V dc 応答時間 =< 0.5 ms 本体の材質:SUS 316L 接続方法:ケーブル ケーブル長:2 m 動作温度: -10 → +50 ℃ 動作湿度:35 → 85 % (結露なし) 耐振動性:10-50 Hz ダブル振幅、XYZ各方向に 2 時間 耐衝撃性:1000 m/s 2、X.Y.Z (各方向 6 回)。

仕様●検出タイプ:拡散●検出範囲:2 mm → 30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:24V●接続方式:ケーブル●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:11 mA●応答時間:<500 μ s●材質:ステンレススチール 316 (センサ)、TPU (ケーブルコネクタ) アズワン品番65-7308-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする