光電センサ 検出範囲 3 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-7289-29 注文コード61944866 品番UFN3-70P415
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

概要一目でわかる透明、不透明、又は印刷されたラベルの検出 金属ホイル及びラベルの影響を受けません 250 μ s の高速応答時間 ティーチインボタン又はプラス / マイナスボタンを使用したシンプルで正確な調整 頑丈な IP65 アルミハウジングですあなたの利点優れた柔軟性 : UF は、透明、不透明、印刷のいずれであっても、ラベルを確実に識別します 高速
概要一目でわかる透明、不透明、又は印刷されたラベルの検出 金属ホイル及びラベルの影響を受けません 250 μ s の高速応答時間 ティーチインボタン又はプラス / マイナスボタンを使用したシンプルで正確な調整 頑丈な IP65 アルミハウジングですあなたの利点優れた柔軟性 : UF は、透明、不透明、印刷のいずれであっても、ラベルを確実に識別します 高速な応答により、高精度であっても正確な検出が可能です Web の速度 ティーチイン機能を備えているので、すばやく簡単に試運転できます アルミハウジングは過酷な使用環境のあらゆる要件に適合します 産業条件 高いプロセス信頼性:超音波技術により、周辺光や光沢のある表面が原因で誤検出が発生することを防止しますUF 超音波センサは、プリント設計、透明度、表面特性に関係なく、ラベルや素材を確実に検出します。光学センサとは異なり、UF3 は減衰を利用しています。減衰とは、素材の厚さによって、センサが音波を吸収する度合いを決定するプロセスです。高い位置決め精度と安定した応答時間により、フォークセンサはほぼすべての環境に適合します。小型でコンパクトな金属製ハウジングにより、過酷な条件やスペースが限られている場所でも使用できます。その結果、UF3 では、粘着テープ上のわずか 2 mm 離れた場所にあるラベルを区別できます。用途には、透明な基板上の透明ラベルの検出、さまざまな印刷デザインのラベルの検出、単層と 2 層の素材の区別などがあります。用途透明、不透明、又は印刷されたラベルの検出 二重シート検出 透明な素材での膜破損の検出 フォークセンサによるトリガ注。

仕様●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:3 mm●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:0.00025 秒●材質:金属 アズワン品番65-7289-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする