XUK0ARCTL5 光電センサ 検出範囲 300 mm TELEMECANIQUE SENSORS 61944936

光電センサ 検出範囲 300 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61944936品番XUK0ARCTL5
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Schneider Electric この製品は、XU シリーズに属しており、光電センサの製品です。この汎用光電センサは、XUK コンパクトな 50 mm x 50 mm 設計になっています。マルチモード検出システムを備えています。エンクロージャは PBT 製で、PMMA レンズ付きです。寸法は、18 mm (幅) x 50 mm (奥行き) x 50 mm (高さ)で、重量は 0.175 kg です。マテハン
Schneider Electric この製品は、XU シリーズに属しており、光電センサの製品です。この汎用光電センサは、XUK コンパクトな 50 mm x 50 mm 設計になっています。マルチモード検出システムを備えています。エンクロージャは PBT 製で、PMMA レンズ付きです。寸法は、18 mm (幅) x 50 mm (奥行き) x 50 mm (高さ)で、重量は 0.175 kg です。マテハン、包装、ラベル付け、組み立て、エレベータ、エスカレーター又は食品 / 飲料業界この製品は、CE、CSA、UL 認定を受けています。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ワイヤ絶縁材 - PVR IP 保護等級: IP65。

仕様●検出タイプ:マルチモード●検出範囲:300 mm●出力タイプ:リレー●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XUKアズワン品番65-7334-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする