オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 検出・センサ
オムロンヘルスケアの センサ
オムロンヘルスケアの 光電・ファイバセンサ
光電センサ 検出範囲 5 mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61945076
品番
EE-SX670P-WR 1M
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:1 m のロボットケーブル●シリーズ:EE
アズワン品番
65-7280-83