概要一目でわかる3 種類の取り付けタイプ:ローラー間の取り付け( R/IR )、サイドフレームへの取り付け( ZLM )、ベルト上の取り付け( WLR ) 3 種類のロジック:シングルフィード、スリープ機能付きシングルフィード、ブロック(スラグ)フィード 最大 50 個の ZoneControl ソリューションを直列接続できます。 完全アニメーション化されたシミュレー
概要一目でわかる3 種類の取り付けタイプ:ローラー間の取り付け( R/IR )、サイドフレームへの取り付け( ZLM )、ベルト上の取り付け( WLR ) 3 種類のロジック:シングルフィード、スリープ機能付きシングルフィード、ブロック(スラグ)フィード 最大 50 個の ZoneControl ソリューションを直列接続できます。 完全アニメーション化されたシミュレーションにより、選択と実装が容易になります 標準切断長: 1 m ( 3 フィート) または 2 m ( 6 フィート)あなたの利点市場で最大のゼロ圧力積算ポートフォリオがユーザーに提供されます 用途に合わせてさまざまな選択肢があります Sick ZoneControl ソリューションは、パッケージの a on のフローを制御します PLC やその他の外部制御なしのコンベア プログラミングやラップトップ不要で、PLC インターフェイスが不要なのですばやくセットアップできます ZoneControl の経験と Sick の専門家による個人的なサポートにより、アプリケーションと製品に関するすべての問題に迅速に対応できます によるコンベアの迅速な拡張または変更 モジュラ設計SICK の ZoneControl ソリューションは、交通信号が町や都市の交通の流れを制御するのと同様に、PLC やその他の種類の外部制御なしで、ベルト上の製品の流れを制御します。Sick 社の ZoneControl は、製品の流れを制御する 3 つの製品ファミリで構成されています。この手順はゼロ圧積算( ZPA )と呼ばれます。ZoneControl ソリューションは、取り付けが非常に簡単です(プラグアンドプレイ)。 ZoneControl 製品を直列に接続し、センサを取り付け、空圧ライン又はモーター駆動ローラーへの接続を行います。そのため、PLC プログラミング、ラップトップ、高価な配線は不要です。各製品には、シングルフィード(スリープ機能あり / なし)とブロック(スラグ)の 2 種類のスタートアップロジックがあり、用途の要件に応じて異なります。さまざまな要件に対応できるように、ローラー間の取り付け( R/IR )、サイドフレームへの取り付け( ZLM )の 3 つの取り付け構成から選択できます。用途搬送ラインの自動ホイール分離 搬