厚膜 抵抗器 2W 1GΩ ±1%

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61945250 品番HB31G0FZRE
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高電圧 HBシリーズ
TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スルーホール抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、小型ながら定格出力が高いのが特長です。HB シリーズのスルーホール抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。 低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許容差
高電圧 HBシリーズ。TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スルーホール抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、小型ながら定格出力が高いのが特長です。HB シリーズのスルーホール抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。 低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許容差が1%で柔軟な設計が可能です。特長:。ラジアルリードとアキシャルリードから選択可能。標準動作電圧: 20 kV。高抵抗値モデルを用意。難燃性エポキシコーティング。全ての値が低ノイズ。用途:。HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。

仕様●抵抗:1GΩ●定格電力:2W●許容差:±1%●テクノロジー:厚膜●シリーズ:HB●温度係数:±100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7059-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする