厚膜 抵抗器 35W 6.8Ω ±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61945259 品番AP836 6R8 J 100PPM
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

AP836シリーズTO-220高出力抵抗器(35 W)
非常に低い熱抵抗を備えた、AP836シリーズ無誘導性高出力T0220抵抗器パック(35 W)です。 AP836シリーズの用途: 電源切り替えでの高周波エミッタ回路、電圧調整、低電力パルス負荷
ヒートシンクのケース温度(熱グリス使用): 35 W @ 25℃ 保護用成形ケース x 1 単独のねじ取り付け穴でヒートシンクに簡単取り付け
AP836シリーズTO-220高出力抵抗器(35 W)。非常に低い熱抵抗を備えた、AP836シリーズ無誘導性高出力T0220抵抗器パック(35 W)です。 AP836シリーズの用途: 電源切り替えでの高周波エミッタ回路、電圧調整、低電力パルス負荷。ヒートシンクのケース温度(熱グリス使用): 35 W @ 25℃ 保護用成形ケース x 1 単独のねじ取り付け穴でヒートシンクに簡単取り付け 電気的に絶縁されたケース。

仕様●抵抗:6.8Ω●定格電力:35W●許容差:±5%●テクノロジー:厚膜●シリーズ:AP836●パッケージ/ケース:TO-220●温度係数:±100ppm/℃●リード間隔:5.33mm アズワン品番65-6915-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする