工業用換気扇(1速) EA897Eシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61945356 品番EA897E-40BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,650
販売価格(税別)
51,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらにご使用 いただいても空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切り 音を防ぎます。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防 ぎます。
特殊なひねりを加えた高性能ファンの採用により、グングン換気します。 また、モータは塵埃や湿気に強い全閉型を採用。高性能シールドベアリ

仕様●型番:SCF-40DD3●羽根径:40cm●定格出力:200W●電源:三相200V(50/60Hz)●最大風量:61/72m3/min●極数:4P●定格電流(50/60Hz):1.4A●サイズ:520×520×247(T)mm●重量:11kg●仕様:1速式●騒音値(50/60Hz):59.5/64dB アズワン品番65-3894-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする