高感度形温度スイッチ BNSシリーズ BNS-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:W80×D50×H63.1mm●本体質量:0.37kg●キャピラリー長:1m●調整範囲:最低25℃、最高90℃●本体使用温度範囲:-20〜70℃ 注文コード61945478 品番BNS-C1090L1
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

電源不要の機械式サーモスタット
本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。
本体内部の調整ねじで入切温度差の調整が可能で、TNSシリーズより細かな設定が可能です。
本体上部の調整ダイヤルで温度調整も可能です。
本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。

仕様●サイズ:W80×D50×H63.1mm●本体質量:0.37kg●キャピラリー長:1m●調整範囲:最低25℃、最高90℃●本体使用温度範囲:-20〜70℃ アズワン品番65-6681-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする