高電圧抵抗器 2W 100kΩ ±1%

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61945828 品番RH2HVD0.1MOHMF
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器
E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器は、理化学機器で使用されています。この精密抵抗器の使用温度範囲は、-55 → +150℃です。小型軽量で信頼性が高く、低い温度係数を備えています。この抵抗器は、長期安定性と負荷寿命における抵抗変化を最小限に抑え、パルス電圧の変化から保護されます。
小型軽量で信頼性が高い
E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器。E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器は、理化学機器で使用されています。この精密抵抗器の使用温度範囲は、-55 → +150℃です。小型軽量で信頼性が高く、低い温度係数を備えています。この抵抗器は、長期安定性と負荷寿命における抵抗変化を最小限に抑え、パルス電圧の変化から保護されます。小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性。用途。産業機器 X線装置 電子顕微鏡。

仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:2W●許容差:±1%●シリーズ:RH2HV●温度係数:±100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7187-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする